!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
Machine Vise,4",Fixed

Machine Vise,4",Fixed

DAYTON

Machine Vise,4",Fixed close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Machine Vise,4",Fixed

Machine Vise,4",Fixed

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $166.95 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG31LZ65
  • N° de modèle du manufacturier 31LZ65
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.41 lb

Informations sur le produit

This machine vise features can be positioned anywhere on the machine table, unigrip mechanism keeps the overall open length of the vise irrespective of the jaw position, unlike other vises with a tommy bar has 11 inch length.

Spécifications techniques

  • ItemMachine Vise
  • BaseStationary
  • Jaw Opening (In.)4 in
  • Overall Length (In.)11 in
  • Clamping Force (Lb.)450 lb
  • Jaw Plate0.003 in
  • FeaturesCan Be Positioned Anywhere on the Machine Table, Unigrip Mechanism Keeps the Overall Open Length of the Vise Irrespective of the Jaw Position, Unlike Other Vises with a Tommy Bar
  • Type Uni-Grip
  • Jaw Width (In.) 4 in
  • Throat Depth (In.) 1 1/4 in
  • Overall Height (In.) 2 1/2 in
  • Jaw Deflection 0.010 in @ 33 lb
  • Bed/Base 0.003 in
  • Pays d’origine India (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande