!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MUTLI-EMBOUTS,ACIER,TIGE 4-1/2PO, SAE

MUTLI-EMBOUTS,ACIER,TIGE 4-1/2PO, SAE

WIHA

MUTLI-EMBOUTS,ACIER,TIGE 4-1/2PO, SAE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MUTLI-EMBOUTS,ACIER,TIGE 4-1/2PO, SAE

MUTLI-EMBOUTS,ACIER,TIGE 4-1/2PO, SAE

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $32.87 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG61CU21
  • N° de modèle du manufacturier 77890
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.44 lb

Informations sur le produit

This multi-bit screwdriver has a length of 8½ inches and is not insulated. The composite plastic handle has a moulded style/type. It meets the standards for MN-USA. In addition, it is made of steel, has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a cushion grip. This multi-bit screwdriver includes cushion-grip handle, 4 pieces.

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts multiples
  • Nb de pièces4
  • Sizes IncludedNut Driver: 1/4 in, 5/16 in, Phillips: #1, #2, Slotted: 3/16 in, 1/4 in
  • Longueur hors tout8 1/2 po
  • Grip StyleCushion
  • Type de contenantEmballage double coque de vente au détail
  • InsulatedNot Insulated
  • CliquetNon
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size#1, #2, 1/4 in, 3/16 in, 5/16 in
  • Handle MaterialComposite Plastic
  • Measurement TypeSAE
  • Replaceable ShankReplaceable Shank
  • Shank Length4 1/2 in
  • StandardsMN-USA Listed
  • Number of Tips 6
  • Tip Style Nut Driver, Phillips, Slotted
  • Tip Size #1, #2, 1/4 in, 3/16 in, 5/16 in
  • Taille de prise 0 po, 1/4 po
  • Bit Retainer Type Quick-Change Ball Bearing
  • Single/Double End Bits Double End
  • Comprend Poignée coussinée, tourne-écrou à double extrémité 1/4 po, 5/16 po, cruciforme à double extrémité n Degrees 1, n Degrees 2, fente à double extrémité 3/16 po, 1/4 po
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Bit Storage In Handle
  • Bit Material Steel
  • Finition Chrome
  • For Screw Type Nut Driver, Phillips, Slotted
  • Magnetized Tip Magnetized Tip Not Included
  • Number of Bits 3
  • Screwdriver Style General Purpose
  • Shank Material Chrome Vanadium Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande