!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MULTI-DRIVER, NUT DRIVER/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 11 TIPS, 8½ IN OVERALL L, 77891

MULTI-DRIVER, NUT DRIVER/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 11 TIPS, 8½ IN OVERALL L, 77891

WIHA

MULTI-DRIVER, NUT DRIVER/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 11 TIPS, 8½ IN OVERALL L, 77891 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MULTI-DRIVER, NUT DRIVER/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 11 TIPS, 8½ IN OVERALL L, 77891

MULTI-DRIVER, NUT DRIVER/PHILLIPS/SLOTTED/SQUARE/TORX TIP, 11 TIPS, 8½ IN OVERALL L, 77891

WIHA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $45.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG61CU20
  • N° de modèle du manufacturier 77891
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.54 lb

Informations sur le produit

This multi-bit screwdriver has a length of 8½ inches and is not insulated. The composite plastic handle has a moulded style/type. It meets the standards for MN-USA. In addition, it is made of steel, has a SAE measurement type, is corrosion-resistant, has a chrome finish, plus it is non-sparking, and is not tether ready with a cushion grip. This multi-bit screwdriver includes cushion-grip handle, 8 pieces.

Spécifications techniques

  • ItemMulti-Bit Screwdriver
  • Number of Pieces8
  • Sizes IncludedNut Driver: 1/4 in 5/16 in, 3/8 in, Phillips: #1, #2, Slotted: 3/16 in, 1/4 in, Square: #1, #2, Torx: T20, T25
  • Overall Length8 1/2 in
  • Grip StyleCushion
  • Container TypeClamshell
  • InsulatedNot Insulated
  • RatchetingNot Ratcheting
  • ESD SafeNot ESD Safe
  • Handle TypeMoulded
  • Corrosion ResistantCorrosion-Resistant
  • For Fastener Size#1, #2, 1/4 in, 3/16 in, 3/8 in, 5/16 in, T20, T25
  • Handle MaterialComposite Plastic
  • Measurement TypeSAE
  • Replaceable ShankReplaceable Shank
  • Shank Length4 1/2 in
  • StandardsMN-USA Listed
  • Number of Tips 11
  • Tip Style Nut Driver, Phillips, Slotted, Square, Torx
  • Tip Size #1, #2, 1/4 in, 3/16 in, 3/8 in, 5/16 in, T20, T25
  • Drive Size 0 in, 1/4 in, 1/2 in
  • Bit Retainer Type Quick-Change Ball Bearing
  • Single/Double End Bits Double End
  • Includes Cushion-Grip Handle
  • Non-Sparking Not Non-Sparking
  • Bit Storage In Handle
  • Bit Material Steel
  • Finish Chrome
  • For Screw Type Nut Driver, Phillips, Slotted, Square, Torx
  • Magnetized Tip Magnetized Tip Not Included
  • Number of Bits 7
  • Screwdriver Style General Purpose
  • Shank Material Chrome Vanadium Steel
  • Tether Ready Not Tether Ready
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande