!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOR,1/4 HP,YOKE

MOTOR,1/4 HP,YOKE

DAYTON

MOTOR,1/4 HP,YOKE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTOR,1/4 HP,YOKE

MOTOR,1/4 HP,YOKE

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $239.56 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE6K403
  • N° de modèle du manufacturier 6K403
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 20
  • Poids à l’expédition 13.5 lb

Informations sur le produit

Split-phase, yoke-type welded tab. Body diameter 5-5/8 inches. Enclosure OPAO. Full load amps 4.1. HP 1/4. Insulation class B. Length 9-5/8 inches. Nameplate RPM 1,725. No. of speeds 1. Rotation facing shaft end CW/CCW. Shaft dimensions 1/2 inch diameter x 2 inch length. Volts 60 Hz 115.

Spécifications techniques

  • ItemPedestal Fan Motor
  • Nameplate RPM1,725 RPM
  • No. of Speeds1
  • Frame48YZ
  • Motor Mounting TypeYoke
  • Motor Enclosure DesignOpen Air Over
  • Shaft Length2 in
  • Motor BearingsBall
  • Overall Length9 1/2 in
  • Motor DesignSplit-Phase
  • PhaseSingle
  • Motor Service Factor1
  • 10 Ft. Cord and Pull Chain SwitchWithout 10 Ft. Cord and Pull Chain Switch
  • Duty CycleContinuous
  • IncludesShaft Slinger
  • StandardsCSA Certified, UL Recognized
  • HP 1/4 hp
  • Voltage 115V AC
  • Body Dia. 5 5/8 in
  • Motor Shaft Rotation CW/CCW
  • Shaft Dia. 1/2 in
  • Full Load Amps 4.9 A
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Motor Thermal Protection Auto
  • Motor Sub Application Pedestal Fan
  • Motor Mounting Position Horizontal
  • Motor Application HVAC/R
  • Ins. Class B
  • Capacitor Required Capacitor Not Included
  • Hz 60 Hz
  • Motor Shaft Design Flat
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande