!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 3 SPEED, OPEN DRIPPROOF, STUD MOUNT, 1/3, 1/4, 1/5 HP, 115 V AC

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 3 SPEED, OPEN DRIPPROOF, STUD MOUNT, 1/3, 1/4, 1/5 HP, 115 V AC

FASCO

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 3 SPEED, OPEN DRIPPROOF, STUD MOUNT, 1/3, 1/4, 1/5 HP, 115 V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 3 SPEED, OPEN DRIPPROOF, STUD MOUNT, 1/3, 1/4, 1/5 HP, 115 V AC

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 3 SPEED, OPEN DRIPPROOF, STUD MOUNT, 1/3, 1/4, 1/5 HP, 115 V AC

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $319.34 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG49VT87
  • N° de modèle du manufacturier D727
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.1 lb

Spécifications techniques

  • ItemDirect Drive Blower Motor
  • Nameplate RPM1,075 RPM
  • Voltage115V AC
  • Frame48
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Overall Length10 15/16 in
  • Motor DesignPermanent Split Capacitor
  • Motor Enclosure DesignOpen Drip Proof
  • PhaseSingle
  • Motor Service Factor1
  • Body Dia.5 5/8 in
  • Duty CycleContinuous
  • Lead Length26 in
  • Motor Frame MaterialSteel
  • Mounting Stud LocationShaft End
  • Nominal Efficiency0.0051
  • Resilient Ring Dia.2 1/2 in
  • StandardsCSA Certified, UL Recognized
  • Usable @ 200VNot Usable at 200V
  • Weight13 lb
  • HP 1/3 hp, 1/4 hp, 1/5 hp
  • No. of Speeds 3
  • Motor Shaft Rotation CW/CCW
  • Motor Mounting Type Ring/Stud
  • Shaft Length 6 in
  • Motor Bearings Sleeve
  • Full Load Amps 5.9-4.6-3.8 A
  • Length Less Shaft 4 5/8 in
  • Motor Sub Application Direct Drive Fan/Blower
  • Motor Mounting Position All Angle
  • Motor Application HVAC/R
  • Ins. Class B
  • Bolt Circle Dia. 5 1/4 in
  • Hz 60 Hz
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Motor Shaft Design Double Flat
  • Mounting Stud Pattern 3 11/16 in x 3 11/16 in
  • Number of Shafts 1
  • Ring to Ring Center 5 1/16 in
  • Stud Size #8-32
  • Usable @ 208V Not Usable at 208V
  • Pays d’origine Thailand (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande