!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ECM REPLACEMENT MOTOR, 1 SPEED, OPEN AIR-OVER, BAND MOUNT, 1/3/3/4 HP, 115/208-230 V AC

ECM REPLACEMENT MOTOR, 1 SPEED, OPEN AIR-OVER, BAND MOUNT, 1/3/3/4 HP, 115/208-230 V AC

U.S. MOTORS

ECM REPLACEMENT MOTOR, 1 SPEED, OPEN AIR-OVER, BAND MOUNT, 1/3/3/4 HP, 115/208-230 V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ECM REPLACEMENT MOTOR, 1 SPEED, OPEN AIR-OVER, BAND MOUNT, 1/3/3/4 HP, 115/208-230 V AC

ECM REPLACEMENT MOTOR, 1 SPEED, OPEN AIR-OVER, BAND MOUNT, 1/3/3/4 HP, 115/208-230 V AC

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $943.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG54ZX77
  • N° de modèle du manufacturier M055AYZ3660015B
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.15 lb

Spécifications techniques

  • ItemDirect Drive Blower Motor
  • Nameplate RPM1,075 RPM
  • Frame48Y
  • Shaft Length5 in
  • Motor Shaft RotationCW/CCW
  • No. of Speeds1
  • Motor Mounting TypeBand
  • Motor Sub ApplicationDirect Drive Fan/Blower
  • Body Dia.5 5/8 in
  • DutyContinuous
  • Full Load Amps9.3/5.9-5.5 A, 9.4/5.9-5.5 A
  • Length Less Shaft6 1/8 in
  • Motor BearingsBall
  • Motor Service Factor1
  • PhaseSingle
  • Usable @ 200VNot Usable at 200V
  • HP 1/3 hp, 3/4 hp
  • Voltage 115/208-230V AC
  • Shaft Dia. 1/2 in
  • Motor Thermal Protection Auto
  • Motor Shaft Design Flat
  • Motor Enclosure Design Open Air Over
  • Motor Application Blower, Fan
  • Application Fans and Blowers
  • Capacitor Required Capacitor Not Included
  • Hz 60/50 Hz
  • Ins. Class B
  • Max. Ambient Temp. 40 Degrees C
  • Motor Design ECM
  • Overall Length 11 1/8 in
  • Standards CSA Certified, UL Recognized
  • Usable @ 208V Usable at 208V
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande