!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 4 SPEED, OPEN AIR-OVER, STUD MOUNT, 1/3, 1/8 HP, 208-230 V AC

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 4 SPEED, OPEN AIR-OVER, STUD MOUNT, 1/3, 1/8 HP, 208-230 V AC

CENTURY

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 4 SPEED, OPEN AIR-OVER, STUD MOUNT, 1/3, 1/8 HP, 208-230 V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 4 SPEED, OPEN AIR-OVER, STUD MOUNT, 1/3, 1/8 HP, 208-230 V AC

DIRECT DRIVE BLOWER MOTOR, 4 SPEED, OPEN AIR-OVER, STUD MOUNT, 1/3, 1/8 HP, 208-230 V AC

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $426.41 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48UU56
  • N° de modèle du manufacturier FD6002A
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.45 lb

Spécifications techniques

  • ItemDirect Drive Blower Motor
  • Nameplate RPM825 RPM
  • Voltage208-230V AC
  • Frame48
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • IncludesCapacitor
  • Length Less Shaft5 3/8 in
  • Motor Sub ApplicationDirect Drive Fan/Blower
  • Motor Mounting PositionHorizontal
  • Motor ApplicationHVAC/R
  • Ins. ClassB
  • Bolt Circle Dia.5 3/16 in
  • Lead Length36 in
  • Motor Frame MaterialSteel
  • Mounting Holes(4) #8-32
  • Mounting Stud Pattern3 5/8 in x 3 5/8 in
  • Number of Shafts1
  • Stud Quantity4
  • Usable @ 200VNot Usable at 200V
  • Weight14 lb
  • HP 1/3 hp, 1/8 hp
  • No. of Speeds 4
  • Motor Shaft Rotation CW/CCW
  • Motor Mounting Type Ring/Stud
  • Shaft Length 3 1/2 in
  • Motor Bearings Ball
  • Full Load Amps 2.0 A
  • Overall Length 8 7/8 in
  • Motor Design Permanent Split Capacitor
  • Motor Enclosure Design Open Air Over
  • Phase Single
  • Motor Service Factor 1
  • Body Dia. 5 5/8 in
  • Hz 60 Hz
  • Manufacturers Warranty Length 1 yr
  • Motor Shaft Design Flat
  • Mounting Stud Location Shaft End
  • Nominal Efficiency 0.006
  • Standards CSA Certified, UL Recognized
  • Stud Size #8-32
  • Usable @ 208V Usable at 208V
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande