!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONDENSER FAN MOTOR, 115VAC, 1,550/1,300/1,050 RPM, 1/20 HP, 4.4, 1-PHASE, 2.0-1.7-1.4A, ½ IN SHAFT DIA, 3-SPEED, 7⅝IN L

CONDENSER FAN MOTOR, 115VAC, 1,550/1,300/1,050 RPM, 1/20 HP, 4.4, 1-PHASE, 2.0-1.7-1.4A, ½ IN SHAFT DIA, 3-SPEED, 7⅝IN L

FASCO

CONDENSER FAN MOTOR, 115VAC, 1,550/1,300/1,050 RPM, 1/20 HP, 4.4, 1-PHASE, 2.0-1.7-1.4A, ½ IN SHAFT DIA, 3-SPEED, 7⅝IN L close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONDENSER FAN MOTOR, 115VAC, 1,550/1,300/1,050 RPM, 1/20 HP, 4.4, 1-PHASE, 2.0-1.7-1.4A, ½ IN SHAFT DIA, 3-SPEED, 7⅝IN L

CONDENSER FAN MOTOR, 115VAC, 1,550/1,300/1,050 RPM, 1/20 HP, 4.4, 1-PHASE, 2.0-1.7-1.4A, ½ IN SHAFT DIA, 3-SPEED, 7⅝IN L

FASCO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $589.72 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48GN26
  • N° de modèle du manufacturier D1061
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.8 lb

Spécifications techniques

  • ItemCondenser Fan Motor
  • Nameplate RPM1,550/1,300/1,050
  • Voltage115V AC
  • Frame4.4
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Overall Length7 5/8 in
  • Motor DesignShaded Pole
  • Motor Enclosure DesignOpen Air-Over
  • Motor ApplicationOEM Replacement
  • Ins. ClassA
  • Bolt Circle Dia.3 15/16 in
  • Hz60
  • Mounting Stud Pattern4" x 4"
  • StandardsCSA Certified, UL Recognized
  • Usable @ 200VNo
  • Weight9 lb
  • HP 1/20
  • No. of Speeds 3
  • Motor Shaft Rotation CCWSE
  • Motor Mounting Type Stud
  • Shaft Length 2 3/4 in
  • Motor Bearings Sleeve
  • Full Load Amps 2.0-1.7-1.4 A
  • Length Less Shaft 4 1/8 in
  • Motor Sub Application Condenser Fan
  • Phase Single
  • Motor Service Factor 1
  • Body Dia. 4 3/8 in
  • Capacitor Required No
  • Motor Shaft Design Flat
  • Number of Shafts 1
  • Stud Size 10-32 X 3/4"
  • Usable @ 208V No
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande