!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTOR,1/2 HP,1075 RPM,48Y,115V

MOTOR,1/2 HP,1075 RPM,48Y,115V

U.S. MOTORS

MOTOR,1/2 HP,1075 RPM,48Y,115V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOTOR,1/2 HP,1075 RPM,48Y,115V

MOTOR,1/2 HP,1075 RPM,48Y,115V

U.S. MOTORS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $370.57 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG55ML50
  • N° de modèle du manufacturier 5460
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 15.05 lb

Spécifications techniques

  • ItemDirect Drive Blower Motor
  • Nameplate RPM1,075
  • Voltage115V AC
  • Frame48Y
  • Shaft Dia.1/2 in
  • Motor Thermal ProtectionAuto
  • Max. Ambient Temp.40 Degrees C
  • Includes2.5 in Diameter Hub Rings
  • Length Less Shaft5 13/16 in
  • Motor Sub ApplicationDirect Drive Fan/Blower
  • Motor Mounting PositionAll Angle
  • Motor ApplicationHVAC/R
  • Ins. ClassB
  • Bolt Circle Dia.5 1/8 in
  • Duty CycleContinuous
  • Lead Length36 in
  • Mounting Stud LocationShaft End
  • Nominal Efficiency0.67 %
  • Resilient Ring Dia.2 1/2 in
  • StandardsCSA (156060), UL (E22922)
  • Stud Size1-1/16 in
  • Usable @ 208VNo
  • HP 1/2
  • No. of Speeds 4
  • Motor Shaft Rotation CW/CCW
  • Motor Mounting Type Ring/Stud
  • Shaft Length 5 in
  • Motor Bearings Ball
  • Full Load Amps 7.3 A
  • Overall Length 10 13/16 in
  • Motor Design Permanent Split Capacitor
  • Motor Enclosure Design Open Air-Over
  • Phase Single
  • Motor Service Factor 1
  • Body Dia. 5 5/8 in
  • Capacitor Required 2MDV7
  • Hz 60 Hz
  • Motor Shaft Design Flat
  • Mounting Stud Pattern 3-5/8 in x 3-5/8 in
  • Number of Shafts 1
  • Ring to Ring Center 5 13/16 in
  • Stud Quantity 4
  • Usable @ 200V No
  • Weight 20 lb
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande