!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DRILL BIT, TAPER SHANK, HYPER, HIGH SPEED STEEL, 31/32 IN, ANSI

DRILL BIT, TAPER SHANK, HYPER, HIGH SPEED STEEL, 31/32 IN, ANSI

CLARKSON-OSBORN

DRILL BIT, TAPER SHANK, HYPER, HIGH SPEED STEEL, 31/32 IN, ANSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DRILL BIT, TAPER SHANK, HYPER, HIGH SPEED STEEL, 31/32 IN, ANSI

DRILL BIT, TAPER SHANK, HYPER, HIGH SPEED STEEL, 31/32 IN, ANSI

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $74.36 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = $148.72

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in quantities of 2 or more. Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article CSBZD30062
  • N° de modèle du manufacturier ZD30062
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171609
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.6 lb

Informations sur le produit

General Purpose taper shank drill. High speed steel, 118 degree point, black finish. Designed for general purpose drilling. Size 31/32 inch, MTS #3, flute length 6-3/8 inches, length 11 inches.

Spécifications techniques

  • ItemDrill
  • Decimal Equivalent0.9688 in
  • Finish - MachiningFerrous Oxide
  • Flute Length6.375 in
  • Taper Shank SizeMT3
  • Drill Bit GroupingIndividual
  • Material Grade - MachiningGeneral Purpose
  • List NumberZD30
  • Drill Bit Size 0.9688 in
  • Material - Machining High Speed Steel
  • Drill Bit Point Angle 118 Degrees
  • Shank Type - Machining Taper
  • Overall Length 11 in
  • Standards ANSI
  • Primary Material Application Steel
  • Pays d’origine United Kingdom (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande