!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOP KIT, HOOK-AND-LOOP CONNECTION, 18 IN MOP HEAD W, 5 IN MOP HEAD D, SILVER, ALUMINUM

MOP KIT, HOOK-AND-LOOP CONNECTION, 18 IN MOP HEAD W, 5 IN MOP HEAD D, SILVER, ALUMINUM

ABILITY ONE

MOP KIT, HOOK-AND-LOOP CONNECTION, 18 IN MOP HEAD W, 5 IN MOP HEAD D, SILVER, ALUMINUM close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MOP KIT, HOOK-AND-LOOP CONNECTION, 18 IN MOP HEAD W, 5 IN MOP HEAD D, SILVER, ALUMINUM

MOP KIT, HOOK-AND-LOOP CONNECTION, 18 IN MOP HEAD W, 5 IN MOP HEAD D, SILVER, ALUMINUM

ABILITY ONE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $417.81 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG31UG17R
  • N° de modèle du manufacturier 7920-01-574-9146
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131618
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.9 lb

Informations sur le produit

This white Skilcraft series mop kit is made of aluminum, is microfibre, is not colour coded, and has a hook-and-loop connection. It also is compatible with manufacturer model/part number(s) 7920-01-574-9445, 7920-01-574-9446, 7920-01-574-9448. This mop kit includes 12 fill bottles with caddy, two white pads, blank label stock, tool training dvd, a handle and a reservoir.

Spécifications techniques

  • ItemMop Kit
  • Mop Connection TypeHook-and-Loop
  • Handle MaterialAluminum
  • Mop Head Depth5 in
  • Mop Head ColourWhite
  • Includes ReservoirReservoir Included
  • Dry Weight126 oz
  • Compatible Manufacturer Part Number7920-01-574-9445, 7920-01-574-9446, 7920-01-574-9448
  • Frame Width18 in
  • Includes(12) Fill Bottles with Caddy, (2) White Pads, Blank Label Stock, Tool Training DVD
  • Includes HandleHandle Included
  • Mop StyleFlat
  • Product Type Wet Mop
  • Mop Head Material Microfibre
  • Mop Head Width 18 in
  • Launderable Launderable
  • Handle Colour Silver
  • Reservoir Capacity 11.5 oz
  • Includes Wet Mop Tailband Tailband Not Included
  • Frame Depth 5 in
  • Series Skilcraft
  • Colour Coding System Not Colour Coded
  • Maximum Handle Length 60 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande