!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MITTS, GAUNTLET CUFF, SZ X-LARGE/10/14 IN, BLACK/TAN, DEERSKIN/TPR/COWHIDE/THINSULATE

MITTS, GAUNTLET CUFF, SZ X-LARGE/10/14 IN, BLACK/TAN, DEERSKIN/TPR/COWHIDE/THINSULATE

WATSON GLOVES

MITTS, GAUNTLET CUFF, SZ X-LARGE/10/14 IN, BLACK/TAN, DEERSKIN/TPR/COWHIDE/THINSULATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MITTS, GAUNTLET CUFF, SZ X-LARGE/10/14 IN, BLACK/TAN, DEERSKIN/TPR/COWHIDE/THINSULATE

MITTS, GAUNTLET CUFF, SZ X-LARGE/10/14 IN, BLACK/TAN, DEERSKIN/TPR/COWHIDE/THINSULATE

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $96.29 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WAT95783G-X
  • N° de modèle du manufacturier 95783G-X
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Protect your hands in cold weather with these size X-large mitts. Made from deerskin, cowhide, and TPR, these water-resistant mitts have a Thinsulate(TM) lining for warmth, a gauntlet cuff for wrist protection, and are 14 inches long. These black and tan mitts have a straight thumb.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Mitt
  • Finger CoverageFull Finger
  • InsulatedYes
  • Leather Coverage StyleFull Leather
  • Thumb StyleWing
  • Cuff StyleGauntlet
  • Oil-ResistantYes
  • Glove FeaturesSnug-Fitting Shirred Elastic Wrist to Keep Out Dirt and Debris, Dryhide Water and Oil-Resistant, Impact Protection Heavy Duty Flame-Resistant Rubber
  • Palm MaterialCowhide
  • Size- AlphaXL
  • Knuckle Protection MaterialRubber
  • Cuff MaterialElastic, Leather
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Pairs per Package1
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • Hand Protection Style Mitt
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Sold As Pair
  • Standards EN 388
  • Glove Insulation Material Thinsulate(TM) C300
  • Glove Liner Material Thinsulate(TM) C300
  • Glove Back Colour Tan
  • Glove Back Material Cowhide
  • Series 95783GCR
  • Size- Numeric 10
  • Palm Colour Tan
  • Cuff Colour Tan
  • Leather Palm Process Grain
  • Cuff Length 4 1/2 in
  • Colour Black, Tan

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande