!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORCH HANDLE, 7 IN LENGTH, MEDIUM DUTY, WH100 SERIES

TORCH HANDLE, 7 IN LENGTH, MEDIUM DUTY, WH100 SERIES

MILLER-SMITH EQUIPMENT

TORCH HANDLE, 7 IN LENGTH, MEDIUM DUTY, WH100 SERIES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORCH HANDLE, 7 IN LENGTH, MEDIUM DUTY, WH100 SERIES

TORCH HANDLE, 7 IN LENGTH, MEDIUM DUTY, WH100 SERIES

MILLER-SMITH EQUIPMENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $518.93 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SMWWH100
  • N° de modèle du manufacturier WH100
  • N° de classification normalisée des produits et services 12131707
  • PAGE DU CATALOGUE # 1487
  • Poids à l’expédition 1.085 lb

Informations sur le produit

Medium-duty torch body. Mid-size torch handle. Handles all but the highest volume heating and heaviest welding needs. Silver brazed construction, forged brass butt and precision machined brass head. Stainless steel ball type needle valves reduce uneven valve wear and provide easy flame adjustment.

Spécifications techniques

  • ItemTorch Handle
  • Torch SeriesWH100
  • Inlet Connection Size9/16"-18
  • Overall Length7 in
  • Inlet Thread DirectionLeft Hand
  • Weight13.76 oz
  • Compatible Heating Tip SeriesMT600, MT800
  • Compatible Cutting AttachmentDG109A, MC505, MC509
  • Body MaterialBrass, Silver
  • Duty RatingMedium Duty
  • Handle Diameter15/16 in
  • Compatible Fuel Type Acetylene, Natural Gas, Propane, Propylene
  • Hose Fitting Size B
  • Maximum Welding Thickness 1/2 in
  • Inlet Connection Gender Male
  • Inlet Connection Type UNF
  • Torch Style Smith
  • Compatible Welding and Brazing Tip Series MW200, MW400
  • Compatible Tip Mixer MC Series, MT Series, MW Series
  • Compatible Tip Series MC, MT, MW
  • Features High-Quality Mid-Size Torch Handle
  • Maximum Cutting Thickness 6 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande