!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
NOZZLE, FASTIP, ¾ IN BORE DIAMETER, STRAIGHT, COPPER

NOZZLE, FASTIP, ¾ IN BORE DIAMETER, STRAIGHT, COPPER

MILLER

NOZZLE, FASTIP, ¾ IN BORE DIAMETER, STRAIGHT, COPPER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
NOZZLE, FASTIP, ¾ IN BORE DIAMETER, STRAIGHT, COPPER

NOZZLE, FASTIP, ¾ IN BORE DIAMETER, STRAIGHT, COPPER

MILLER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $52.70 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MLW199-616
  • N° de modèle du manufacturier 199616
  • N° de classification normalisée des produits et services
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

This FasTip nozzle is made of copper. Plus, it is compatible with Spoolmatic 15, Spoolmatic 30, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol, 130831, 195156, 198127, 198128, 198129, 198130, 300001, 300003, 300004, 301568, 301569, 301570, 301571, 301572, 301573, and is for the Miller brand. It can be used for MIG welding.

Spécifications techniques

  • ItemNozzle
  • SeriesFasTip
  • Compatible with Model130831, 195156, 198127, 198128, 198129, 198130, 300001, 300003, 300004, 301568, 301569, 301570, 301571, 301572, 301573
  • Connection TypeThreaded
  • Nozzle ShapeStraight
  • Insulation TypeInsulator Sold Separately
  • For Contact Tip SeriesFasTip
  • Welding ProcessesMIG
  • Compatible with Brand Miller
  • Compatible with Series Spoolmatic 15, Spoolmatic 30, XR-Aluma-Pro, XR-Pistol
  • Bore Diameter 3/4 in
  • Nozzle Number 199616
  • Material Copper
  • Duty Rating Medium Duty
  • For Gas Diffuser Number 227749, 229670, 230678, 230679, 231511, 231512
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande