!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TORCH HANDLE ASSEMBLY, 5¾ IN LENGTH, AW1A SERIES

TORCH HANDLE ASSEMBLY, 5¾ IN LENGTH, AW1A SERIES

MILLER-SMITH EQUIPMENT

TORCH HANDLE ASSEMBLY, 5¾ IN LENGTH, AW1A SERIES close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TORCH HANDLE ASSEMBLY, 5¾ IN LENGTH, AW1A SERIES

TORCH HANDLE ASSEMBLY, 5¾ IN LENGTH, AW1A SERIES

MILLER-SMITH EQUIPMENT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $529.93 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SMWAW1A
  • N° de modèle du manufacturier AW1A
  • N° de classification normalisée des produits et services 12131707
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

This AW1A torch handle is made of brass. It features light weight and compact size, needle valves located at front end for easy one-hand flame adjustment. It has an overall length of 5 3/4 inches, and weighs 5.92 ounces.

Spécifications techniques

  • ItemTorch Handle
  • Torch SeriesAW1A
  • Inlet Connection Size3/8"-24
  • Overall Length5 3/4 in
  • Inlet Thread DirectionLeft Hand
  • Weight5.92 oz
  • Compatible Heating Tip SeriesAT600
  • Compatible Cutting AttachmentAC309
  • Compatible Tip SeriesAT, AW
  • FeaturesLight Weight and Compact Size, Needle Valves Located At Front End for Easy One-Hand Flame Adjustment
  • Maximum Cutting Thickness5 in
  • Compatible Fuel Type Acetylene, Natural Gas, Propane, Propylene
  • Hose Fitting Size A
  • Maximum Welding Thickness 1/2 in
  • Inlet Connection Gender Male
  • Inlet Connection Type UNF
  • Torch Style Smith
  • Compatible Welding and Brazing Tip Series AW200, AW400
  • Body Material Brass
  • Duty Rating Medium Duty
  • Handle Diameter 11/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande