!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MIG WELDER,120V AC,RED,5-15P,30 TO 140 A

MIG WELDER,120V AC,RED,5-15P,30 TO 140 A

LINCOLN ELECTRIC

MIG WELDER,120V AC,RED,5-15P,30 TO 140 A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MIG WELDER,120V AC,RED,5-15P,30 TO 140 A

MIG WELDER,120V AC,RED,5-15P,30 TO 140 A

LINCOLN ELECTRIC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,719.48 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG3LVR8
  • N° de modèle du manufacturier K2697-1
  • N° de classification normalisée des produits et services 23171540
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 72.9 lb

Spécifications techniques

  • ItemMIG Welder
  • Input Voltage120V AC
  • Welding ModeCV
  • Input Frequency60 Hz
  • For Wire TypeFlux-Cored, Solid
  • Maximum Wire Feed Speed500 in/min
  • MIG Welding Output @ Duty Cycle90 A @ 19.5 V, 20%
  • Weight50 lb
  • ColourRed
  • For Material TypeMild Steel, Stainless Steel
  • For Minimum Material Thickness24 ga (Steel)
  • MIG Welding Minimum Output Current30 A
  • Minimum Wire Feed Speed50 in/min
  • Overall Height13.7 in
  • Plug Type5-15P
  • Amperage Range30 to 140 A
  • Series Easy-MIG 140
  • Phase Single-Phase
  • Polarity DC
  • Welding Processes Flux-Cored Welding (FCAW), MIG Welding (GMAW)
  • Maximum Wire Diameter 0.035 in (Flux-Cored), 0.035 in (Solid)
  • Model K2697-1
  • Includes 0.025 - 0.035 in. wire diameter dual track drive roll for MIG and flux-cored welding (KP2948-1), 0.025 in & 0.035 in contact tips, Gas nozzle for MIG welding (KH725), Gasless nozzle for Flux-Cored welding (KH726), Harris 3000290 Gas Regulator (S25805) and 52 in. hose (S19303) for use with Ar/CO2 or CO2 gases, Magnum 100L gun and 10 ft cable assembly with brass connection and 4-pin MS-Type connection for trigger control (K530-6), Sample spool of .025 in. (0.6 mm) diameter SuperArc L-56 premium MIG wire, Sample spool of .035 in. (0.9 mm) diameter Innershield NR-211-MP flux-cored wire, Work clamp and 10 ft. cable
  • Application Farm, Home, Shop
  • Features Precise Wire Drive, Spool Gun Ready, Tool-less Design, Drive Roll and Nozzle Storage
  • For Maximum Material Thickness 5/16 in (Steel)
  • MIG Welding Maximum Output Current 140 A
  • Minimum Wire Diameter 0.025 in (MIG-Steel), 0.030 in (Flux-Cored)
  • Overall Depth 17.9 in
  • Overall Width 10.15 in
  • Standards CSA Certified
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande