!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MERCHANT COUPLING: CARBON STEEL, 2 IN X 2 IN FITTING, FEMALE NPSC X FEMALE NPSC, CLASS 150

MERCHANT COUPLING: CARBON STEEL, 2 IN X 2 IN FITTING, FEMALE NPSC X FEMALE NPSC, CLASS 150

APPROVED VENDOR

MERCHANT COUPLING: CARBON STEEL, 2 IN X 2 IN FITTING, FEMALE NPSC X FEMALE NPSC, CLASS 150 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MERCHANT COUPLING: CARBON STEEL, 2 IN X 2 IN FITTING, FEMALE NPSC X FEMALE NPSC, CLASS 150

MERCHANT COUPLING: CARBON STEEL, 2 IN X 2 IN FITTING, FEMALE NPSC X FEMALE NPSC, CLASS 150

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.06 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG783YA1
  • N° de modèle du manufacturier 783YA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142315
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.02 lb

Informations sur le produit

This merchant coupling meets the standards for ASTM A865, FM, UL, has a maximum operating pressure of 300 psi and is designed for the following applications: air, natural gas, non-potable water, and steam. It is black and is made of ASTM A865-grade carbon steel.

Spécifications techniques

  • ItemMerchant Coupling
  • Fitting Side A GenderFemale
  • Fitting Side A TypeNPSC
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size2 in
  • Low Lead Compliance LevelNot Compliant
  • Pipe Fitting MaterialCarbon Steel
  • StandardsASTM A865, FM Approved, UL Listed
  • Basic Fitting ShapeCoupling
  • Material GradeASTM A865
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Max. Steam Pressure150 psi
  • Class Class 150
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 2 in
  • Fitting Side B Gender Female
  • Fitting Side B Type NPSC
  • Maximum Operating Pressure 300 psi
  • Specific Fitting Shape Merchant Coupling
  • Application Air, Natural Gas, Non-Potable Water, Steam
  • Colour Black
  • For Pipe Schedule 40
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande