!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES, 3XL (12), RIGGERS STYLE, PVC WITH GRIP, PALM SIDE, TPR

MECHANICS GLOVES, 3XL (12), RIGGERS STYLE, PVC WITH GRIP, PALM SIDE, TPR

RINGERS

MECHANICS GLOVES, 3XL (12), RIGGERS STYLE, PVC WITH GRIP, PALM SIDE, TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS GLOVES, 3XL (12), RIGGERS STYLE, PVC WITH GRIP, PALM SIDE, TPR

MECHANICS GLOVES, 3XL (12), RIGGERS STYLE, PVC WITH GRIP, PALM SIDE, TPR

RINGERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $64.30 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANLR168G12
  • N° de modèle du manufacturier R168-12
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

These high-visibility yellow/red Ringers Gloves Super Hero 168 mechanics gloves are made with PVC, Spandex, and TPR. In addition, they have Kevlar stitching, are impact-resistant. They are rated ANSI/ISEA Cut Level A5 /ANSI/ISEA Puncture Level 3. They are full-finger, have a hook-and-loop cuff, and an EN 388 Rating of 3X43EP. They feature reinforced palm/thumb crotch.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove Back ColourYellow
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • ANSI/ISEA Cut LevelA5
  • ColourHigh-Visibility Yellow, Red
  • ANSI/ISEA Abrasion Level5
  • SeriesSuper Hero
  • Size- Alpha3XL
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Grip PatternDotted
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Cut Load3,000 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force60 N
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating3X43EP
  • Glove Length9 1/2 in
  • Latex-FreeYes
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material PVC
  • Glove Back Material Nylon
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Standards CE, EN388
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Impact Protection Style Standard
  • Glove Performance High Grip
  • Size- Numeric 12
  • Glove Features Reinforced Palm, Reinforced Thumb Crotch
  • Includes Double Palm Yes
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 10,787
  • ANSI/ISEA Puncture Level 3
  • ANSI/ISEA Impact Force 9 kN
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Grip Coating Colour Red
  • Stitching Material Kevlar(R)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande