!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANIC GLOVES, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE XL, BLACK, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

MECHANIC GLOVES, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE XL, BLACK, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

BOB DALE

MECHANIC GLOVES, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE XL, BLACK, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANIC GLOVES, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE XL, BLACK, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

MECHANIC GLOVES, FULL FINGER, REINFORCED, SIZE XL, BLACK, SPANDEX/SYNTHETIC LEATHER

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.73 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20110015XLPK
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10015-XL-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

These black mechanics gloves are size X-large and appropriate for contractors, mechanics, and general purpose applications. Made from spandex and with a synthetic leather palm, these gloves have neoprene knuckle padding and the stitching is a yarn blended from cotton and polyester. These gloves come with a palm construction foam insert and have a double stitch pattern with elastic wrist/hook-and-loop cuffs, and full-finger style with reinforced fingertips.

Spécifications techniques

  • ItemLeather Gloves
  • Cuff StyleShirred Slip-On
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialSpandex(R)
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • ANSI/ISEA Cut LevelNot Tested
  • ColourBlack
  • ANSI/ISEA Abrasion LevelNot Tested
  • Series20-1-10015
  • Glove PerformanceGeneral Purpose
  • Size- AlphaXL
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Includes Double PalmYes
  • ANSI/ISEA Abrasion CyclesNot Applicable
  • ANSI/ISEA Puncture LevelNot Rated
  • ANSI/ISEA Impact ForceNot Applicable
  • Anti-StaticNo
  • Glove Hand StyleAmbidextrous
  • Latex-FreeYes
  • Stitching MaterialCotton Polyester Yarn
  • Glove CutGunn
  • Hand Protection Style Glove
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Black
  • Knuckle Protection Material Neoprene
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • ANSI/ISEA Heat Level Not Available
  • Glove Coating Coverage Uncoated
  • Minimum Temperature Not Rated
  • Size- Numeric 10
  • Glove Features Double Palm, Padded Palm
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Cut Load Not Applicable
  • ANSI/ISEA Puncture Force Not Applicable
  • Sold As Pair
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Length 10 in
  • Layered Palm Material Synthetic Leather
  • Cuff Material Spandex(R)
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande