!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MECHANICS GLOVES, M/9, MECHANICS GLOVE, FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, TPR, 1 PAIR

MECHANICS GLOVES, M/9, MECHANICS GLOVE, FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, TPR, 1 PAIR

RINGERS

MECHANICS GLOVES, M/9, MECHANICS GLOVE, FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, TPR, 1 PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MECHANICS GLOVES, M/9, MECHANICS GLOVE, FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, TPR, 1 PAIR

MECHANICS GLOVES, M/9, MECHANICS GLOVE, FULL FINGER, SYNTHETIC LEATHER, TPR, 1 PAIR

RINGERS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.86 / pair

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ANL16309
  • N° de modèle du manufacturier 163-09
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.365 lb

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove Back ColourBlack
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • ANSI/ISEA Cut Level1
  • ColourBlack
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • SeriesSuper Hero
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric9
  • Glove FeaturesReinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Puncture Level2
  • ANSI/ISEA Impact Force9 kN
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Grip Coating ColourBlack
  • Layered Palm MaterialSynthetic Leather
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Nylon Mesh Back, TPR
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Standards CE, EN388
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Impact Protection Style Standard
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha M
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Cut Load 200 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force 20 N
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 2131XP
  • Glove Length 8 1/2 in
  • Latex-Free Yes
  • Leather Palm Process Split
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande