!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, XXL/11, BLACK, NYLON/POLYESTER/TPR

GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, XXL/11, BLACK, NYLON/POLYESTER/TPR

IRONCLAD

GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, XXL/11, BLACK, NYLON/POLYESTER/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, XXL/11, BLACK, NYLON/POLYESTER/TPR

GLOVES, IMPACT/ABRASION RESISTANT, TOUCHSCREEN, FULL FINGER, XXL/11, BLACK, NYLON/POLYESTER/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 41,29 $ / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 495,48 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWIEXMIG06XXL
  • N° de modèle du manufacturier IEX-MIG-06-XXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.488 lb

Informations sur le produit

These black, touchscreen compatible, full-finger gloves in size XX-large/11 are impact- and abrasion-resistant. They have TPR knuckle padding and a one-layer nylon palm construction, as well as an ANSI cut level of A2, a polyester back, a hook and loop style closure, and an anti-abrasion level two rating.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialPolyester
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsEN 388
  • Touchscreen CompatibleYes
  • Finger CoverageFull Finger
  • SeriesCommand(TM)
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric11
  • Glove FeaturesBreathable Back, Padded Knuckles, Padded Palm, Touchscreen Compatible
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Cut Load699 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force45 N
  • EN 388 Impact RatedYes
  • Glove Hand StyleLeft and Right
  • Latex-FreeYes
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Unlined
  • Glove Back Colour Black
  • Knuckle Protection Material TPR
  • ANSI/ISEA Cut Level A2
  • Colour Black
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 3
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha 2XL
  • Includes Reinforced Thumb Crotch No
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 2200
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • Anti-Static No
  • EN 388 Rating 3121AP
  • Glove Length 9 in
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande