!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
WINTER GLOVES, XXL, BLACK, FLEECE, SYNTHETIC LEATHER BACK

WINTER GLOVES, XXL, BLACK, FLEECE, SYNTHETIC LEATHER BACK

MECHANIX WEAR

WINTER GLOVES, XXL, BLACK, FLEECE, SYNTHETIC LEATHER BACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
WINTER GLOVES, XXL, BLACK, FLEECE, SYNTHETIC LEATHER BACK

WINTER GLOVES, XXL, BLACK, FLEECE, SYNTHETIC LEATHER BACK

MECHANIX WEAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $66.53 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MWXCWKSFFX91012
  • N° de modèle du manufacturier CWKSFF-X91-012
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

These ANSI/EN-certified, 12-inch black winter gloves have a machine washable feature. These XX-large gloves have a fleece, synthetic leather back with a polyurethane palm and a reinforced thumb style. They are machine washable, touchscreen capable, winter insulated and have a high-visibility, cut- and vibration- resistance.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Glove Insulation MaterialFleece
  • Palm MaterialPolyurethane
  • Glove Back MaterialFleece, Synthetic Leather
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • StandardsEN 388
  • Glove Insulation Weight100 g
  • ColourYellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level4
  • Glove Coating CoverageUncoated
  • Size- Alpha2XL
  • Includes Reinforced Thumb CrotchNo
  • Includes Double PalmNo
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles3000
  • Pairs per Package1
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating3443X
  • Glove Length12 in
  • Stitching MaterialNylon
  • Cuff MaterialFleece, Synthetic Leather
  • Cut-Resistance Coverage Full
  • Cuff Style Hook-and-Loop
  • Insulated Yes
  • Glove Liner Material Tricot
  • Glove Back Colour Yellow
  • High-Visibility Features High-Visibility Backing
  • ANSI/ISEA Cut Level A5
  • Touchscreen Compatible Yes
  • Finger Coverage Full Finger
  • Series ColdWork(TM) High-Visibility FastFit(R) D5-360, CWKSFF-X91
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Numeric 12
  • Glove Features High-Visibility, Reinforced Thumb Crotch, Touchscreen Compatible
  • Reflective Backing No
  • ANSI/ISEA Cut Load 2,200 g
  • Sold As Pair
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free No
  • Longueur de poignet 1 in
  • Pays d’origine Cambodia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande