!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, COLD PROTECTION, INSULATED, FULL FINGER, SZ S/7, BLACK, TPR/SYNTHETIC LEATHER/NYLON/PVC

GLOVES, COLD PROTECTION, INSULATED, FULL FINGER, SZ S/7, BLACK, TPR/SYNTHETIC LEATHER/NYLON/PVC

IRONCLAD

GLOVES, COLD PROTECTION, INSULATED, FULL FINGER, SZ S/7, BLACK, TPR/SYNTHETIC LEATHER/NYLON/PVC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, COLD PROTECTION, INSULATED, FULL FINGER, SZ S/7, BLACK, TPR/SYNTHETIC LEATHER/NYLON/PVC

GLOVES, COLD PROTECTION, INSULATED, FULL FINGER, SZ S/7, BLACK, TPR/SYNTHETIC LEATHER/NYLON/PVC

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $77.91 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $934.92

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWCCT202S
  • N° de modèle du manufacturier CCT2-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.281 lb

Informations sur le produit

These size small/seven, insulated, cold protection black gloves are full-fingered with a shirred cuff and a hook and loop closure. With ANSI cut level two protection, and TPR and insulation knuckle padding material protection, these gloves also offer PVC and synthetic leather palms, and nylon spandex glove back construction for comfort and flexibility. These lined gloves are also impact-resistant, anti-abrasion, and provide warmth to 0℉.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Cuff StyleGauntlet
  • InsulatedYes
  • Glove Liner MaterialCryoflex(R)
  • Glove Back ColourBlack
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • ANSI/ISEA Cut Level2
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • SeriesTundra(R)
  • Minimum Temperature0 Degrees F
  • Size- Numeric7
  • Includes Double PalmYes
  • ANSI/ISEA Puncture Level4
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating3333
  • Glove Length12 1/4 in
  • Stitching MaterialNylon
  • Hand Protection Style Glove
  • Glove Insulation Material Cryoflex(R)
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Nylon
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Standards ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Glove Insulation Weight 200 g
  • Colour Black
  • ANSI/ISEA Abrasion Level Not Tested
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha S
  • Glove Features Padded Knuckles, Reinforced Palm, Waterproof, Windproof
  • Reflective Backing Yes
  • ANSI/ISEA Puncture Force 104 N
  • EN 388 Impact Rated No
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free Yes
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande