!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GLOVES, OPEN CUFF, LOW PROFILE, IMPACT RESIST, HIGH-VIS, ORNG/GRN, S/7, MICROSUEDE/NYLON/SPANDEX/TPR

GLOVES, OPEN CUFF, LOW PROFILE, IMPACT RESIST, HIGH-VIS, ORNG/GRN, S/7, MICROSUEDE/NYLON/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

GLOVES, OPEN CUFF, LOW PROFILE, IMPACT RESIST, HIGH-VIS, ORNG/GRN, S/7, MICROSUEDE/NYLON/SPANDEX/TPR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GLOVES, OPEN CUFF, LOW PROFILE, IMPACT RESIST, HIGH-VIS, ORNG/GRN, S/7, MICROSUEDE/NYLON/SPANDEX/TPR

GLOVES, OPEN CUFF, LOW PROFILE, IMPACT RESIST, HIGH-VIS, ORNG/GRN, S/7, MICROSUEDE/NYLON/SPANDEX/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $65.20 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $782.40

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWLPIOC502S
  • N° de modèle du manufacturier LPI-OC5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.61 lb

Informations sur le produit

A two-layer, microsuede palm construction, nylon and Spandex glove back, and TPR knuckle padding combine for comfort, protection, and impact resistance in these lined, size small/seven, high-visibility, orange and green full finger gloves. They offer a low profile and ANSI cut level A3 protection as well as an open cuff and hook and loop closure.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • ANSI/ISEA Impact Level1
  • InsulatedNo
  • Glove Liner MaterialUnlined
  • Glove Back ColourOrange
  • Knuckle Protection MaterialTPR
  • ANSI/ISEA Cut LevelA4
  • ColourGreen, Orange
  • ANSI/ISEA Abrasion Level3
  • SeriesKONG(R)
  • Minimum TemperatureNot Rated
  • Size- Numeric7
  • Glove FeaturesReinforced Thumb Crotch
  • Reflective BackingYes
  • ANSI/ISEA Cut Load1,893 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force250 N
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating3X44DP
  • Glove Length10 1/4 in
  • Layered Palm MaterialArmortex(R)
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • Cuff Style Gauntlet
  • Palm Material Synthetic Leather
  • Glove Back Material Nylon, Spandex
  • Glove Construction Cut and Sewn
  • Standards EN 388
  • Touchscreen Compatible No
  • Finger Coverage Full Finger
  • Impact Protection Style Standard
  • Glove Performance General Purpose
  • Size- Alpha S
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 2602
  • ANSI/ISEA Puncture Level 5
  • ANSI/ISEA Impact Force 9 kN
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Latex-Free Yes
  • Stitching Material Nylon
  • Pays d’origine Indonesia (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande