!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE DE MESURE, VERSION IMPÉRIALE, MANCHE RÉTRACTABLE, ORNGE, 39 X 1 X 12 PO

ROUE DE MESURE, VERSION IMPÉRIALE, MANCHE RÉTRACTABLE, ORNGE, 39 X 1 X 12 PO

CRESCENT LUFKIN

ROUE DE MESURE, VERSION IMPÉRIALE, MANCHE RÉTRACTABLE, ORNGE, 39 X 1 X 12 PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
ROUE DE MESURE, VERSION IMPÉRIALE, MANCHE RÉTRACTABLE, ORNGE, 39 X 1 X 12 PO

ROUE DE MESURE, VERSION IMPÉRIALE, MANCHE RÉTRACTABLE, ORNGE, 39 X 1 X 12 PO

CRESCENT LUFKIN

Prix en liquidation :
$137.46 / CHAQUE

Votre prix : 183,28 $ / CHAQUE

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LFKPSMW48CL
  • N° de modèle du manufacturier PSMW48CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111616
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.01 lb

Informations sur le produit

Cette roue étalonnée en système impérial utilise un système de mesure à engrenages et comprend un compteur monté au centre, des poignées repliables aux fins de rangement et une bande de roulement en caoutchouc rigide. Elle est de couleur orange hautement visible et est parfaite pour les travaux d'aménagement paysager, d'arpentage et de services publics. Cette roue étalonnée mesure 39 pouce de longueur, 1 pouce de largeur et 12 pouce de diamètre.

Spécifications techniques

  • ArticleRoue à mesurer
  • Diamètre de roue12 po
  • Unités de mesurepi, po
  • CaractéristiquesSystème de mesure à engrenage, compteur central, manche escamotable, bande de roulement rigide en caoutchouc, haute visibilité
  • Manche prolongé, L39 po
  • Longueur39 po
  • Hauteur39 po
  • ApplicationAménagement paysager, arpentage, services publics
  • Circonférence de roue 1 m/3,28 pi
  • Distance de mesure maximale - roues de mesure 10,000 pi
  • Pliable Oui
  • Série Engrenage
  • Couleur Orange
  • Largeur 1 po
  • Poids net 4,01 lb
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande