!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MARKING PEN GENERAL PURPOSE ORANGE

MARKING PEN GENERAL PURPOSE ORANGE

DYKEM

MARKING PEN GENERAL PURPOSE ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MARKING PEN GENERAL PURPOSE ORANGE

MARKING PEN GENERAL PURPOSE ORANGE

DYKEM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.36 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DMN84005
  • N° de modèle du manufacturier 84005
  • N° de classification normalisée des produits et services 44121708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Marker, general purpose permanent marker ideal for making clear, bold markings on almost any surface. Its quick drying, oil-based paint withstands indoor and outdoor conditions without fading, chipping or losing opacity.

Spécifications techniques

  • ItemPermanent Paint Marker/valve Action
  • FeaturesGeneral Purpose Paint Marker That Writes on Almost Any Surface, Makes Permanent Bright Marks on Metal, Rubber, Plastic, Glass, Concrete, Leather, Stone, Wood, Vinyl and More, Quick Drying, Oil Based Paint Withstands Indoor and Outdoor Conditions, does Not Contain Any Hap's (Hazardous Air Pollutants), does Not Contain Any Reportable Amounts of Xylene, Markers can be Used to Permanently Identify Inventory, Assemblies, Tools, Finished Products or Work in Progress While Resisting Most Work Related Abuses or Compounds, Valve Action Mechanism Prevents Paint in Barrel From Drying When the Cap is Left Off, Have a Heavy Duty Aluminium Body with Large Paint Capacity.
  • Tip Size Medium
  • Standards ASTM D 4236
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande