!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TREE MARKING PAINT, SPRAY, WET/DRY APPLICATION, NON-CLOGGING, FLUORESCENT PINK, 12 OZ, SOLVENT

TREE MARKING PAINT, SPRAY, WET/DRY APPLICATION, NON-CLOGGING, FLUORESCENT PINK, 12 OZ, SOLVENT

RUST-OLEUM

TREE MARKING PAINT, SPRAY, WET/DRY APPLICATION, NON-CLOGGING, FLUORESCENT PINK, 12 OZ, SOLVENT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TREE MARKING PAINT, SPRAY, WET/DRY APPLICATION, NON-CLOGGING, FLUORESCENT PINK, 12 OZ, SOLVENT

TREE MARKING PAINT, SPRAY, WET/DRY APPLICATION, NON-CLOGGING, FLUORESCENT PINK, 12 OZ, SOLVENT

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.43 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM306523
  • N° de modèle du manufacturier 306523
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211513
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.7 lb

Informations sur le produit

Specially formulated for use on trees, cut wood, pulpwood, logs, and finished lumber, this fluorescent pink tree marking paint complies to forestry standards. This solvent-based, non-clogging spray paint works well for wet and dry applications, adheres to bark and wood grain, and can withstand exposure to salt water. It is operational between 2 to 32 Degrees C and has a coverage of 300 feet.

Spécifications techniques

  • ItemMarking Paint
  • Paint Base TypeSolvent
  • ApplicationTree Marking
  • Coverage Area300 ft
  • Dry Time30 min
  • FeaturesWithstand Exposure to Salt Water
  • For Use OnWood
  • Maximum Application Temperature32 Degrees C
  • Resin MaterialSolvent Based
  • Product Type Marking Paint
  • Colour Family Pinks
  • Colour Pink
  • Application Method Spray
  • Dry Time Tack Free 20 min
  • Flammability Flammable
  • Line Striping Aerosol Line Striping Aerosol
  • Minimum Application Temperature 2 Degrees C
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande