!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE SWIVEL RUN TEE: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, 5 PK

MALE SWIVEL RUN TEE: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, 5 PK

AIGNEP USA

MALE SWIVEL RUN TEE: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE SWIVEL RUN TEE: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, 5 PK

MALE SWIVEL RUN TEE: NICKEL PLATED BRASS, PUSH-TO-CONNECT X PUSH-TO-CONNECT X UNIVERSAL, 5 PK

AIGNEP USA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $75.41 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG5UPT8
  • N° de modèle du manufacturier 87222-53-02
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142605
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Informations sur le produit

This male swivel run tee has a length of 1 15/32 inch, a maximum operating pressure of 290 psi and is designed for the following applications: air. It is silver, has an operating temperature of 0 Degrees F to 160 Degrees F, is made of brass with a nickel-plated finish/coating. In addition, it is a swivel adapter tee, with an imperial system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemMale Swivel Run Tee
  • Specific Fitting ShapeSwivel Adapter Tee
  • Fitting Side A Connection TypePush-to-Connect
  • Fitting Side C Connection TypeUniversal
  • Fitting Side C Pipe Size1/8 in
  • Fitting Side B Tube Outer Diameter5/32 in
  • Maximum Operating Pressure290 psi
  • Overall Length1 15/32 in
  • Compatible Tube MaterialCopper, Nylon, Polyethylene, Polyurethane
  • System of MeasurementImperial
  • Application Air
  • Colour Silver
  • Fitting Side B Connection Type Push-to-Connect
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter 5/32 in
  • Fitting Material Brass
  • Maximum Operating Temperature 160 Degrees F
  • Finish/Coating Nickel-Plated
  • Minimum Operating Temperature 0 Degrees F
  • Pays d’origine Italy (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande