!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE ELBOW: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ¼ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, BLACK, 10 PK

MALE ELBOW: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ¼ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, BLACK, 10 PK

LEGRIS

MALE ELBOW: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ¼ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, BLACK, 10 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE ELBOW: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ¼ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, BLACK, 10 PK

MALE ELBOW: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ¼ IN TUBE OD, ¼ IN PIPE, BLACK, 10 PK

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.74 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGR31135614
  • N° de modèle du manufacturier 3113 56 14
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.3 lb

Informations sur le produit

This male elbow meets the standards for 2011/65/EC, REACH, RoHS, 97/23/EC (PED), ISO 14743, has a length of one inch, a maximum operating pressure of 290 psi and is designed for the following applications: air, cutting fluids, inert gases, vacuum. It is black, has an operating temperature of 4 Degrees F to 175 Degrees F and is resistant to chemical, corrosion and is made of nylon. In addition, it is a 45 Degrees elbow adapter, with an imperial system of measurement, and ¼" thread.

Spécifications techniques

  • ItemMale Elbow
  • Specific Fitting Shape45 Degrees Elbow Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeMNPT
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter1/4 in
  • Fitting Thread Size1/4 in
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Included
  • Maximum Operating Temperature175 Degrees F
  • Release TypeButton
  • Compatible Tube Hardness95 Shore A
  • Minimum Operating Temperature4 Degrees F
  • System of MeasurementImperial
  • Application Air, Cutting Fluids, Inert Gases, Vacuum
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/4 in
  • Fitting Material Nylon
  • Colour Black
  • Maximum Operating Pressure 290 psi
  • Overall Length 1 in
  • Standards 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 97/23/EC (PED), ISO 14743
  • Compatible Tube Material Fluoropolymer, Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Semi-Rigid Nylon
  • Resistance Properties Chemical-Resistant, Corrosion-Resistant
  • Vacuum Rating 28 in Hg
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande