!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE ELBOW: BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE SIZE

MALE ELBOW: BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE SIZE

SMC

MALE ELBOW: BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE SIZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE ELBOW: BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE SIZE

MALE ELBOW: BRASS, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE SIZE

SMC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.08 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG36X076
  • N° de modèle du manufacturier KQ2L01-34AS
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142604
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Informations sur le produit

This male elbow meets the standards for ANSI/ASME1.20.1, RoHS, has a length of 16.69 mm, a maximum operating pressure of 145 psi and is designed for the following applications: air and non-potable water. It is white, has an operating temperature of 41 Degrees F to 140 Degrees F, and is made of brass. In addition, it is a 90 Degrees elbow adapter, with an imperial system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemMale Elbow
  • Specific Fitting Shape90 Degrees Elbow Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeMNPT
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter1/8 in
  • ColourWhite
  • Maximum Operating Pressure145 psi
  • Overall Length16.69 mm
  • StandardsANSI/ASME1.20.1, RoHS
  • Minimum Operating Temperature41 Degrees F
  • Application Air, Non-Potable Water
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/8 in
  • Fitting Material Brass
  • Includes Pre-Applied Thread Sealant Pre-Applied Thread Sealant Included
  • Maximum Operating Temperature 140 Degrees F
  • Release Type Button
  • Compatible Tube Material FEP, Nylon, PFA, Polyurethane, Soft Nylon
  • System of Measurement Imperial
  • Pays d’origine Singapore (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande