!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE, BLACK

MALE CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE, BLACK

LEGRIS

MALE CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE, BLACK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE, BLACK

MALE CONNECTOR: NYLON, PUSH-TO-CONNECT X MNPT, FOR ⅛ IN TUBE OD, ⅛ IN PIPE, BLACK

LEGRIS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $6.91 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article LGR31755311
  • N° de modèle du manufacturier 3175 53 11
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.008 lb

Informations sur le produit

Include Buna N seals and stainless steel gripping ring. Uses: for all pneumatic machines, as well as food-processing, packaging equipment, textile machinery, robotics, and semiconductor applications. Use with semi-rigid nylon, flexible polyurethane, polye

Spécifications techniques

  • ItemMale Connector
  • Specific Fitting ShapeStraight Adapter
  • Fitting Side B Connection TypeMNPT
  • Fitting Side A Tube Outer Diameter1/8 in
  • Fitting Thread Size1/8 in
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Included
  • Maximum Operating Temperature175 Degrees F
  • Release TypeButton
  • Compatible Tube Hardness95 Shore A
  • Minimum Operating Temperature4 Degrees F
  • System of MeasurementImperial
  • Application Air, Cutting Fluids, Inert Gases, Vacuum
  • Fitting Side A Connection Type Push-to-Connect
  • Fitting Side B Pipe Size 1/8 in
  • Fitting Material Nylon
  • Colour Black
  • Maximum Operating Pressure 290 psi
  • Overall Length 9/32 in
  • Standards 2011/65/EC, DI: 1907/2006 (REACH), DI: 2002/95/EC (RoHS), DI: 97/23/EC (PED), ISO 14743
  • Compatible Tube Material Fluoropolymer, Nylon, Polyethylene, Polyurethane, Semi-Rigid Nylon
  • Resistance Properties Chemical-Resistant, Corrosion-Resistant
  • Vacuum Rating 28 in Hg
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande