!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MALE ADAPTER: ¾ IN X ¾ IN FITTING, SCHEDULE 40, MALE NPT X FEMALE SOCKET, 480 PSI

MALE ADAPTER: ¾ IN X ¾ IN FITTING, SCHEDULE 40, MALE NPT X FEMALE SOCKET, 480 PSI

APPROVED VENDOR

MALE ADAPTER: ¾ IN X ¾ IN FITTING, SCHEDULE 40, MALE NPT X FEMALE SOCKET, 480 PSI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MALE ADAPTER: ¾ IN X ¾ IN FITTING, SCHEDULE 40, MALE NPT X FEMALE SOCKET, 480 PSI

MALE ADAPTER: ¾ IN X ¾ IN FITTING, SCHEDULE 40, MALE NPT X FEMALE SOCKET, 480 PSI

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $0.50 / EACH

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG22FJ25
  • N° de modèle du manufacturier 436007BC
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141719
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

This adapter meets the standards for ASTM D2466, NSF 14, NSF 61, has a length of 1 9/16 inch, a maximum operating pressure of 480 psi and is designed for the following applications: potable water. It is white, has an operating temperature of 32 Degrees to 140 Degrees F and is made of PVC. In addition, it is a male adapter and is Schedule 40. Plus, it has a 1 5/16 inch hex size.

Spécifications techniques

  • ItemAdapter
  • Low Lead Compliance LevelCertified
  • Pipe Fitting MaterialPVC
  • For Pipe Schedule40
  • Fitting Side A GenderMale
  • Fitting Side A Outside Diameter1 in
  • Fitting Side B GenderFemale
  • Fitting Side B Outside Diameter1 1/4 in
  • Overall Length1 9/16 in
  • Temp. Range32 Degrees to 140 Degrees F
  • Includes Pre-Applied Thread SealantPre-Applied Thread Sealant Not Included
  • Hex Size1 5/16 in
  • ApplicationPotable Water
  • Basic Fitting ShapeAdapter
  • Low Lead Certified Standard NSF 61, NSF 14
  • Specific Fitting Shape Male Adapter
  • Schedule Schedule 40
  • Fitting Side A Nominal Pipe Size 3/4 in
  • Fitting Side A Type NPT
  • Fitting Side B Nominal Pipe Size 3/4 in
  • Fitting Side B Type Socket
  • Includes Seal Seal Not Included
  • Maximum Operating Pressure 480 psi
  • Includes Plug Plug Not Included
  • Includes Shield Shield Not Included
  • Colour White
  • Standards ASTM D2466, NSF 14, NSF 61
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: NSF(R) Certified (Sustainability or Environmental Standard)

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande