!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, ⅛ IN L, POLYCARBONATE, PLAIN FINISH, PAN, PHILLIPS, INCH, 5 PK

MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, ⅛ IN L, POLYCARBONATE, PLAIN FINISH, PAN, PHILLIPS, INCH, 5 PK

APPROVED VENDOR

MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, ⅛ IN L, POLYCARBONATE, PLAIN FINISH, PAN, PHILLIPS, INCH, 5 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, ⅛ IN L, POLYCARBONATE, PLAIN FINISH, PAN, PHILLIPS, INCH, 5 PK

MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, ⅛ IN L, POLYCARBONATE, PLAIN FINISH, PAN, PHILLIPS, INCH, 5 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.73 / PACKAGE de 5

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4DEX7
  • N° de modèle du manufacturier 010832W012PC
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

This machine screw is made of polycarbonate and has a bright (uncoated) finish. It has an overall length of 7/16 inch and a #8-32 thread. It has a pan head type and an inch system of measurement.

Spécifications techniques

  • ItemMachine Screw
  • MaterialPolycarbonate
  • DrivePhillips
  • Fastener Length1/8 in
  • Head Height0.313 in
  • TypeStandard Machine Screw
  • Minimum Head Width0.115 in
  • Minimum Head Height0.322 in
  • Thread StyleFully Threaded
  • Thread TypeCoarse
  • Includes WasherNo
  • Minimum Temperature-40 Degrees F
  • Screw Size#8
  • Head Type Pan
  • Finish Bright (Uncoated)
  • Thread Size #8-32
  • Head Width 0.109 in
  • Minimum Thread Length 1/8 in
  • Maximum Head Width 0.109 in
  • Maximum Head Height 0.313 in
  • System of Measurement Inch
  • Thread Direction Right Hand
  • Includes Nut No
  • Maximum Temperature 185 Degrees F
  • Overall Length 7/16 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande