!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, 1 IN L, STEEL, ZINC PLATED, FLAT, PHILLIPS, ASME B18.6.3, 100 PK

MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, 1 IN L, STEEL, ZINC PLATED, FLAT, PHILLIPS, ASME B18.6.3, 100 PK

APPROVED VENDOR

MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, 1 IN L, STEEL, ZINC PLATED, FLAT, PHILLIPS, ASME B18.6.3, 100 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, 1 IN L, STEEL, ZINC PLATED, FLAT, PHILLIPS, ASME B18.6.3, 100 PK

MACHINE SCREW, #8-32 THREAD, 1 IN L, STEEL, ZINC PLATED, FLAT, PHILLIPS, ASME B18.6.3, 100 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.07 / pkg. de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article EBP1MU82
  • N° de modèle du manufacturier U24670.016.0100
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

This machine screw is made of steel and has a zinc-plated finish. It meets the standards for ASME B18.6.3 dimensional standards.

Spécifications techniques

  • ItemMachine Screw
  • MaterialSteel
  • DrivePhillips
  • Fastener Length1 in
  • Head Height0.1 in
  • Tensile Strength60,000 psi
  • TypeStandard Machine Screw
  • Minimum Head Width0.285 in
  • Minimum Head Height0.087 in
  • Thread StyleFully Threaded
  • Thread TypeCoarse
  • Screw Size#8
  • Head Type Flat
  • Finish Zinc-Plated
  • Thread Size #8-32
  • Head Width 0.312 in
  • Drive Size #2
  • Dimensional Standards ASME B18.6.3
  • Maximum Head Width 0.312 in
  • Maximum Head Height 0.1 in
  • System of Measurement Inch
  • Thread Direction Right Hand
  • Rockwell Hardness B69 to B100
  • Thread Fit 3A/2A
  • Pays d’origine Varies (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande