!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LONG NOSE PLIER, 3½ IN MAX JAW OPENING, 8 IN OVERALL L, 2⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W, SERRATED

LONG NOSE PLIER, 3½ IN MAX JAW OPENING, 8 IN OVERALL L, 2⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W, SERRATED

KNIPEX

LONG NOSE PLIER, 3½ IN MAX JAW OPENING, 8 IN OVERALL L, 2⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W, SERRATED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LONG NOSE PLIER, 3½ IN MAX JAW OPENING, 8 IN OVERALL L, 2⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W, SERRATED

LONG NOSE PLIER, 3½ IN MAX JAW OPENING, 8 IN OVERALL L, 2⅞ IN JAW L, ⅛ IN TIP W, SERRATED

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $102.37 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KPX2612200TBKA
  • N° de modèle du manufacturier 26 12 200 T BKA
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112134
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

This long-nose pliers has a length of 8 inch, plus it weighs 0.507 pounds and is not insulated. The handle is multicoloured with an ergonomic style/type. It features distortion-tolerant, elastic precision tips, ergonomic handle, forged, half-round jaws, oil-h and more and meets the standards for ISO 5745. In addition, it has a black atramentized finish, plus it is not non-sparking, and is tether ready with a knurled grip. This long-nose pliers is designed for: wire cutting, wire cutter.

Spécifications techniques

  • ItemLong-Nose Pliers
  • Nose ShapeChain
  • ESD-SafeNot ESD-Safe
  • Maximum Jaw Opening3 1/2 in
  • Tip Width1/8 in
  • Jaw Thickness3/8 in
  • Non-SparkingNot Non-Sparking
  • ApplicationWire Cutting
  • FeaturesDistortion-Tolerant, Elastic Precision Tips, Ergonomic Handle, Forged, Half-Round Jaws, Oil-Hardened
  • For Wire/Cable TypeHard Wire, Medium-Hard Wire
  • Handle ColourMulticoloured
  • Includes Wire CutterWire Cutter Included
  • Jaw Opening TypeManual
  • Jaw Width3/4 in
  • Plier MaterialSteel
  • Steel TypeVanadium Steel
  • Weight0.507 lb
  • Plier Type Needle-Nose Pliers
  • Jaw Bend 0 Degrees
  • Overall Length 8 in
  • Jaw Length 2 7/8 in
  • Additional Tool Functions Cutter
  • Insulated Not Insulated
  • Voltage Rating Not Rated
  • Cutting Capacities 1/8 in (Medium-Hard Wire), 3/32 in (Hard Wire)
  • Finish Black Atramentized
  • Grip Style Knurled
  • Handle Style Ergonomic
  • Includes Wire Stripper Wire Stripper Not Included
  • Jaw Texture Serrated
  • Joint Type Solid
  • Standards ISO 5745
  • Tether Ready Tether Ready
  • Pays d’origine Germany (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande