PROTECTIVE CASE, 13½ IN X 50½ IN X 5¼ IN, SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED
PROTECTIVE CASE, 13½ IN X 50½ IN X 5¼ IN, SOLID, BLACK, 2 WHEELS, FOAM INCLUDED
PELICAN
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
360°
Informations sur le produit
Pelican(TM) Protector Cases(TM), 1750 case, 134.6 centimeter by 40.6 centimeter by 15.5 centimeter outside dimensions, 128.2 centimeter by 34.3 centimeter by 13.3 centimeter inside dimensions, wheels, colour black.
Spécifications techniques
Item Protective Case
Closure Type Double Throw
Foam Design Solid
Includes Foam Insert Yes
Inside Length 50 1/2 in
Lid Depth 1 3/4 in
Maximum Operating Temperature 210 Degrees F
Number of Latches 4
Overall Depth 6 1/8 in
Overall Width 16 in
IP/NEMA Rating IP67
Weight 25 lb
Finish Unfinished
Mobility Mobile
Pressure Valve Type Automatic
Series 1750
Bottom Depth 3 1/2 in
Colour Black
Handle Style Folding
Inside Depth 5 1/4 in
Inside Width 13 1/2 in
Material Plastic
Minimum Operating Temperature -40 Degrees F
Number of Wheels 2
Overall Length 53 in
Weight Capacity 187 lb
Standards IP67, MIL C-4150J, Def Stan 81-41/STANAG 4280
Caster Type Rigid
Foam Material Polyurethane
Padlock Hole Diameter 5/16 in
Resistant To Crush, Dust, Water
Volume Capacity 2.07 cu ft
Pays d’origine United States
(sous réserve de modification)
Produits similaires
PELICAN
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
:
$667.40
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: