!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT VALVE,ALUMINUM,10 19/32 IN H

LOCKOUT VALVE,ALUMINUM,10 19/32 IN H

PARKER

LOCKOUT VALVE,ALUMINUM,10 19/32 IN H close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT VALVE,ALUMINUM,10 19/32 IN H

LOCKOUT VALVE,ALUMINUM,10 19/32 IN H

PARKER

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $916.98 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article DYELV8NAB
  • N° de modèle du manufacturier LV8NAB
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Parker manual/mechanical valves. Direct Air 2-4, N MO-series, LV-series and HNV-series. For use in industrial applications. Aluminum and bronze valve body. 4/2 way position and 3/2 position. Ports: 1/8 inch NPTF, 1-1/4 inch NPTF. Pressure: Vacuum to 150 P

Spécifications techniques

  • ItemLockout Valve
  • Air Inlet TypeNPT
  • Air Outlet TypeNPT
  • Maximum Operating Temperature175 Degrees F
  • Body MaterialAluminum
  • Minimum Flow Rate6 Cv
  • Overall Width2 5/16 in
  • StandardsANSI B11, ISO 15156, NACE MR0175, OSHA 29 CFR Part 1910, PMMI B155
  • Air Inlet Size 1 in
  • Air Outlet Size 1 in
  • Maximum Operating Pressure 300 psi
  • Series LV
  • Maximum Flow Rate 14 Cv
  • Overall Height 10 19/32 in
  • Seal Material Carboxylated Nitrile
  • Weight 3.2 lb
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande