!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALL VALVE LOCKOUT, CLAMP ON, FOR QUARTER TURN HANDLE TYPE, 2½ IN FOR MAX PIPE SIZE

BALL VALVE LOCKOUT, CLAMP ON, FOR QUARTER TURN HANDLE TYPE, 2½ IN FOR MAX PIPE SIZE

BRADY

BALL VALVE LOCKOUT, CLAMP ON, FOR QUARTER TURN HANDLE TYPE, 2½ IN FOR MAX PIPE SIZE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
BALL VALVE LOCKOUT, CLAMP ON, FOR QUARTER TURN HANDLE TYPE, 2½ IN FOR MAX PIPE SIZE

BALL VALVE LOCKOUT, CLAMP ON, FOR QUARTER TURN HANDLE TYPE, 2½ IN FOR MAX PIPE SIZE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $42.51 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BDY45341
  • N° de modèle du manufacturier BS07A-RD
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171511
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.33 lb

Informations sur le produit

This ball valve lockout is made of polypropylene and it is red. It is chemical resistant, meets the standards for ANSI Z24, OSHA 29 CFR 1910.147. In addition, it features: four-legged ball valve lockout devices lock out pipes, measures 3.05 inch D x 4 4/57 inch H x 5 9/31 inch W, and includes 2 ball valve lockout halves (part x and y). This ball valve lockout is for use with quarter turn handles, 3/8 inch diameter padlocks.

Spécifications techniques

  • ItemBall Valve Lockout
  • For Handle TypeQuarter Turn Handle
  • For Maximum Handle Width1 in
  • For Maximum Pipe Size2 1/2 in
  • Maximum Number of Padlocks2
  • Includes(2) Ball Valve Lockout Halves (Part X and Y)
  • Lockout MaterialPolypropylene
  • Minimum Temperature0 Degrees F
  • Overall Height4 4/57 in
  • Overall Width5 9/31 in
  • StandardsANSI Z24, OSHA 29 CFR 1910.147 (C) (4) (ii) (A) (1) / (c) (5) (ii) (C) (1)
  • Ball Valve Lockout Type Clamp-On
  • For Maximum Handle Thickness 1/2 in
  • For Maximum Padlock Shackle Diameter 3/8 in
  • For Minimum Pipe Size 1/2 in
  • Features 4-Legged Ball Valve Lockout Devices Lock Out Pipes
  • Lockout Colour Red
  • Maximum Temperature 175 Degrees F
  • Overall Depth 3.05 in
  • Overall Length 5.75 in
  • Resistance Properties Chemical Resistant
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande