!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, COMPACT BODY, ALUMINUM, STD, PURPLE

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, COMPACT BODY, ALUMINUM, STD, PURPLE

BRADY

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, COMPACT BODY, ALUMINUM, STD, PURPLE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, COMPACT BODY, ALUMINUM, STD, PURPLE

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, NYLON, COMPACT BODY, ALUMINUM, STD, PURPLE

BRADY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $27.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG39N186
  • N° de modèle du manufacturier 143164
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1037
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

This lockout padlock is made of nylon with a chrome plated aluminum shackle and is purple. It is chemical/corrosion/temperature resistant, meets the standards for OSHA and is in English, French, Spanish. In addition, it features: lock set keyed alike, non-conductive nylon padlocks, measures 1 1/5 inch W, and includes English/French/Spanish labels, key, padlock, with a one inch shackle. This rectangular lockout padlock's legend message is: Danger Locked Out Do Not Remove.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialNylon
  • Body Thickness5/8 in
  • HeaderDanger
  • Key TypeKeyed Different
  • Resistance PropertiesChemical Resistant, Corrosion Resistant, Temperature Resistant
  • Shackle Height1 in
  • Shackle TypeOpen
  • Width Across Shackle3/4 in
  • Control Key Registration RequiredNo
  • Includes(1) English Label, (1) French Label, (1) Key, (1) Padlock, (1) Spanish Label
  • LanguageEnglish, French, Spanish
  • Maximum Temperature250 Degrees F
  • Number of Keys Included1
  • Opening TypeKey
  • Shackle Material CoatingChrome Plated
  • Body Colour Purple
  • Body Height 1 2/5 in
  • Body Width 1 1/5 in
  • Key Style Standard
  • Non-Removable Key Yes
  • Shackle Diameter 1/5 in
  • Shackle Material Aluminum
  • Vertical Shackle Clearance 1 in
  • Body Shape Rectangular
  • Features Lock Set Keyed Alike, Non-Conductive Nylon Padlocks
  • Labeling Label Included
  • Legend Danger Locked Out Do Not Remove
  • Minimum Temperature 0 Degrees F
  • Number of Tumbler Pins 5
  • Overall Width 1 1/5 in
  • Standards OSHA
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande