!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, PLASTIC-COVERED ALUMINUM, STANDARD BODY, STEEL, BROWN

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, PLASTIC-COVERED ALUMINUM, STANDARD BODY, STEEL, BROWN

ABUS

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, PLASTIC-COVERED ALUMINUM, STANDARD BODY, STEEL, BROWN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, PLASTIC-COVERED ALUMINUM, STANDARD BODY, STEEL, BROWN

LOCKOUT PADLOCK, KEYED DIFFERENT, PLASTIC-COVERED ALUMINUM, STANDARD BODY, STEEL, BROWN

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $26.22 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG35MD27
  • N° de modèle du manufacturier 74/40 KD BROWN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.24 lb

Informations sur le produit

Lockout tagout (LOTO) padlocks attach to lockout devices and hasps to prevent them from being removed so equipment can't be reenergized while being serviced. Each technician has a key unique to their lock, or set of locks, so the lock can't accidentally be removed by another technician.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialPlastic-Covered Aluminum
  • Body Thickness25/32 in
  • HeaderNone/No Header
  • Key TypeKeyed Different
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant, Tamper Resistant
  • Shackle Height1 1/2 in
  • Shackle TypeOpen
  • Width Across Shackle3/4 in
  • Features6-Pin Cylinder, Automatic Locking, Body and Shackle Insulated Against Electric Shock, Intrinsically Safe, Key-Retaining Feature Prevents the Key from being Removed until the Shackle is Closed, Nano-Protect Shackle
  • LabelingLabel Included
  • LegendDanger Locked Out
  • Minimum Temperature-4 Degrees F
  • Number of Tumbler Pins6
  • Opens with Key Number20066
  • Overall Width1.58 in
  • StandardsOSHA
  • Body Colour Brown
  • Body Height 1 3/4 in
  • Body Width 1 37/64 in
  • Horizontal Shackle Clearance 3/4 in
  • Non-Removable Key Yes
  • Shackle Diameter 9/32 in
  • Shackle Material Steel
  • Vertical Shackle Clearance 1 1/2 in
  • Bumper Colour Brown
  • Includes English Lockout Labels, French Lockout Labels, Spanish Lockout Labels
  • Language English, French, Spanish
  • Maximum Temperature 194 Degrees F
  • Number of Keys Included 1
  • Opening Type Key
  • Overall Height 3.55 in
  • Shackle Material Coating Nano Protect Coated
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: UL Environment Claims Validated

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande