!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, SILVER

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, SILVER

ABUS

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, SILVER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, SILVER

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, HARDENED STEEL, EXTENDED, SILVER

ABUS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.58 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6TRW3
  • N° de modèle du manufacturier 72 HB/40-75 KA SILVER
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Informations sur le produit

Lockout tagout (LOTO) padlocks attach to lockout devices and hasps to prevent them from being removed so equipment can't be reenergized while being serviced. Each technician has a key unique to their lock, or set of locks, so the lock can't accidentally be removed by another technician.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialAluminum
  • Body Thickness11/16 in
  • HeaderNone/No Header
  • Key TypeKeyed Alike
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant, Heat Resistant
  • Shackle Height3 in
  • Shackle TypeExtended
  • Width Across Shackle13/16 in
  • Body ShapeRectangular
  • Includes(2) Keys
  • Minimum Temperature-4 Degrees F
  • Number of Tumbler Pins6
  • Overall Width1.5 in
  • StandardsOSHA
  • Body Colour Silver
  • Body Height 1 1/2 in
  • Body Width 1 1/2 in
  • Horizontal Shackle Clearance 3/4 in
  • Non-Removable Key Yes
  • Shackle Diameter 1/4 in
  • Shackle Material Hardened Steel
  • Vertical Shackle Clearance 3 in
  • Body Material Coating Anodized
  • Features 6-Pin Cylinder, Can be Rekeyed to Match an Existing Key, Colored Aluminum Lock Body, Double-Bolted, Hardened Steel Shackle with Nano Protect Plating, Product is Ule-Validated, Self-Locking: Locking without Key by Pushing Down the Shackle
  • Maximum Temperature 350 Degrees F
  • Number of Keys Included 2
  • Opening Type Key
  • Shackle Material Coating Nano Protect Coated
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Green Certification or Other Recognition: Manufactured At A Virtually Zero Waste Landfill Facility 98% Landfill Diversion Per UL ECVP 2799

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande