!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, BORON ALLOY, EXTENDED, ORANGE

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, BORON ALLOY, EXTENDED, ORANGE

AMERICAN LOCK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, BORON ALLOY, EXTENDED, ORANGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, BORON ALLOY, EXTENDED, ORANGE

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, STANDARD BODY, BORON ALLOY, EXTENDED, ORANGE

AMERICAN LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $35.90 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG4ENE8
  • N° de modèle du manufacturier A1107KAORJ
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1033
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

This lockout padlock is made of aluminum with a chrome plated boron alloy shackle and is orange. It is corrosion resistant, meets the standards for OSHA 1910.147, and includes two keys. In addition, it features: high-visibility colour, and has a three-inch shackle.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialAluminum
  • Body Thickness3/4 in
  • Horizontal Shackle Clearance25/32 in
  • Key TypeKeyed Alike
  • Resistance PropertiesCorrosion Resistant
  • Shackle Height3 in
  • Shackle TypeExtended
  • Width Across Shackle25/32 in
  • FeaturesHigh Visibility Color
  • Number of Tumbler Pins5
  • Shackle Material CoatingChrome Plated
  • Body Colour Orange
  • Body Height 1 7/8 in
  • Body Width 1 1/2 in
  • Key Style Standard
  • Non-Removable Key No
  • Shackle Diameter 1/4 in
  • Shackle Material Boron Alloy
  • Vertical Shackle Clearance 3 in
  • Body Material Coating Anodized
  • Number of Keys Included 2
  • Opening Type Key
  • Standards OSHA 1910.147
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande