!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, THERMOPLASTIC, STANDARD BODY, PLASTIC, GREEN, 3 PK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, THERMOPLASTIC, STANDARD BODY, PLASTIC, GREEN, 3 PK

MASTER LOCK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, THERMOPLASTIC, STANDARD BODY, PLASTIC, GREEN, 3 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, THERMOPLASTIC, STANDARD BODY, PLASTIC, GREEN, 3 PK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, THERMOPLASTIC, STANDARD BODY, PLASTIC, GREEN, 3 PK

MASTER LOCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $100.79 / pkg. de 3

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG6REP2
  • N° de modèle du manufacturier 406KAS3GRN
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1035
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

This lockout padlock is made of thermoplastic and is green. It is non conductive and has the following languages: English, French, Spanish. In addition, it includes two keys, labels with a 1½ inch shackle. This lockout padlock's header reads: Danger.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialThermoplastic
  • Body Thickness3/4 in
  • HeaderDanger
  • Key StyleStandard
  • Non-Removable KeyYes
  • Shackle Diameter1/4 in
  • Shackle MaterialPlastic
  • Vertical Shackle Clearance1 1/2 in
  • Includes(2) Keys, Labels
  • LanguageEnglish, French, Spanish
  • Number of Tumbler Pins6
  • Body Colour Green
  • Body Height 1 3/4 in
  • Body Width 1 1/2 in
  • Horizontal Shackle Clearance 25/32 in
  • Key Type Keyed Alike
  • Resistance Properties Non Conductive
  • Shackle Height 1 1/2 in
  • Shackle Type Open
  • Width Across Shackle 25/32 in
  • Labeling Label Included
  • Number of Keys Included 2
  • Opening Type Key
  • Pays d’origine Mexico (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande