!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, HARDENED STEEL, STD, BLACK, 1 PK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, HARDENED STEEL, STD, BLACK, 1 PK

APPROVED VENDOR

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, HARDENED STEEL, STD, BLACK, 1 PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, HARDENED STEEL, STD, BLACK, 1 PK

LOCKOUT PADLOCK, KEYED ALIKE, ALUMINUM, HARDENED STEEL, STD, BLACK, 1 PK

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.63 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG48JR44
  • N° de modèle du manufacturier 48JR44
  • N° de classification normalisée des produits et services 46171501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1034
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Lockout tagout (LOTO) padlocks attach to lockout devices and hasps to prevent them from being removed so equipment can't be reenergized while being serviced. Each technician has a key unique to their lock, or set of locks, so the lock can't accidentally be removed by another technician.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Padlock
  • Padlock Body MaterialAluminum
  • Body Thickness9/13 in
  • HeaderNone/No Header
  • Shackle Diameter1/4 in
  • Shackle MaterialHardened Steel
  • Width Across Shackle27/32 in
  • Number of Keys Included2
  • Opening TypeKey
  • Body Colour Black
  • Body Height 2 in
  • Body Width 1 5/16 in
  • Key Type Keyed Alike
  • Shackle Height 1 7/16 in
  • Shackle Type Open
  • Legend Danger Locked Out
  • Number of Tumbler Pins 5
  • Standards OSHA 1910.147
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande