!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKING SHEET METAL CLAMP, FIXED, ½ IN MAX JAW OPENING, 1¾ IN THROAT D, RELEASE LEVER

LOCKING SHEET METAL CLAMP, FIXED, ½ IN MAX JAW OPENING, 1¾ IN THROAT D, RELEASE LEVER

WESTWARD

LOCKING SHEET METAL CLAMP, FIXED, ½ IN MAX JAW OPENING, 1¾ IN THROAT D, RELEASE LEVER close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKING SHEET METAL CLAMP, FIXED, ½ IN MAX JAW OPENING, 1¾ IN THROAT D, RELEASE LEVER

LOCKING SHEET METAL CLAMP, FIXED, ½ IN MAX JAW OPENING, 1¾ IN THROAT D, RELEASE LEVER

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $28.63 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WSW2FDC2
  • N° de modèle du manufacturier 2FDC2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112103
  • PAGE DU CATALOGUE # 362
  • Poids à l’expédition 1.23 lb

Informations sur le produit

For bending, forming and crimping jobs. Nickel-plated, heat-treated alloy steel clamps. Clamping force 1,000 lbs. Locking mechanism release lever. Screw mechanism adjusts clamping pressure.

Spécifications techniques

  • ItemLocking Sheet Metal Clamp
  • Includes Swivel PadSwivel Pad Not Included
  • Clamping Force1,000 lb
  • Locking MechanismRelease Lever
  • Body FinishNickel-Plated
  • Jaw Width3 1/8 in
  • Tether CapableTethered
  • Throat Depth1 3/4 in
  • Clamp Type Sheet Metal Clamp
  • Jaw Opening - Maximum 1/2 in
  • Overall Clamp Length 7 3/4 in
  • Number of Pieces 1
  • Body Material Steel
  • Standards ASME B107.36-2002
  • Screw Mechanism1 Adjust Pressure
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande