!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOAD-ROTOR SLING, 2,000 LB CAPACITY, ENGINE LOAD LEVELING SLING, 1 TON LOAD CAPACITY

LOAD-ROTOR SLING, 2,000 LB CAPACITY, ENGINE LOAD LEVELING SLING, 1 TON LOAD CAPACITY

OTC

LOAD-ROTOR SLING, 2,000 LB CAPACITY, ENGINE LOAD LEVELING SLING, 1 TON LOAD CAPACITY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOAD-ROTOR SLING, 2,000 LB CAPACITY, ENGINE LOAD LEVELING SLING, 1 TON LOAD CAPACITY

LOAD-ROTOR SLING, 2,000 LB CAPACITY, ENGINE LOAD LEVELING SLING, 1 TON LOAD CAPACITY

OTC

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2,376.47 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article OTC1805
  • N° de modèle du manufacturier 1805
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 12.55 lb

Informations sur le produit

Heavy-duty self-locking load rotor(R) position sling is used with a crane or hoist. A self-locking worm-and-gear set in the sling's head permits rapid adjustment of the angle of the component being handled.

Spécifications techniques

  • ItemLoad Rotor Slings
  • Load Capacity1 ton
  • Overall Length8 29/32 in
  • Chain Angle90 Degrees
  • IncludesMounting Bracket
  • Product Type Engine Load Leveling Sling
  • Overall Height 5 in
  • Overall Width 5 1/2 in
  • Chain Length 56 1/2 in
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande