!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LOCKOUT CENTRE, ALUMINUM, 12 PADLOCKS INCLUDED, ENGLISH

LOCKOUT CENTRE, ALUMINUM, 12 PADLOCKS INCLUDED, ENGLISH

ACCUFORM SIGNS

LOCKOUT CENTRE, ALUMINUM, 12 PADLOCKS INCLUDED, ENGLISH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LOCKOUT CENTRE, ALUMINUM, 12 PADLOCKS INCLUDED, ENGLISH

LOCKOUT CENTRE, ALUMINUM, 12 PADLOCKS INCLUDED, ENGLISH

ACCUFORM SIGNS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $944.94 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ACFKST410
  • N° de modèle du manufacturier KST410
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121904
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.8 lb

Informations sur le produit

This lockout centre is made of aluminum. It has the following languages: English, and includes 12 padlocks. In addition, it includes 12 steel padlocks, 50 "locked out do not operate" laminated plastic tags, 50 plastic ties, one-inch hasp, 1½ in hasp. This lockout centre's legend message is: Lockout Centre.

Spécifications techniques

  • ItemLockout Centre
  • LanguageEnglish
  • LegendLockout Centre
  • Number of Hooks13
  • Number of Padlocks Included 12
  • Includes (12) Steel Padlocks, (50) "Locked Out Do Not Operate" Laminated Plastic Tags, (50) Plastic Ties, 1 in Hasp, 1 1/2 in Hasp
  • Material Aluminum
  • Portable No
  • Pays d’origine United States (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Autres termes de recherche

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande