!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, -30 ° TO 90 ° F, STAINLESS STEEL, FIXED, 3 ° F, 120V/240V/277V AC

LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, -30 ° TO 90 ° F, STAINLESS STEEL, FIXED, 3 ° F, 120V/240V/277V AC

DAYTON

LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, -30 °  TO 90 ° F, STAINLESS STEEL, FIXED, 3 ° F, 120V/240V/277V AC close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, -30 ° TO 90 ° F, STAINLESS STEEL, FIXED, 3 ° F, 120V/240V/277V AC

LINE VOLT MECHANICAL THERMOSTAT, -30 ° TO 90 ° F, STAINLESS STEEL, FIXED, 3 ° F, 120V/240V/277V AC

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $153.61 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article GGE2NNT3
  • N° de modèle du manufacturier 2NNT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112209
  • PAGE DU CATALOGUE # 1912
  • Poids à l’expédition 1.09 lb

Informations sur le produit

Line Voltage Thermostat, Remote bulb Temperature Control, Switch Type SPDT, Switch Action Open / Close on rise, Number of Switches 1, Overall Length 4-1/2, Sensor Type Hydraulic Capillary, 430 Stainless Steel and Copper Alloys, For Use With Electric Heati

Spécifications techniques

  • ItemLine Volt Mechanical Thermostat
  • Bulb Diameter1/4 in
  • Capillary Length96 in
  • Enclosure MaterialStainless Steel
  • Maximum Control Temperature90 Degrees F
  • Maximum Operating Temperature110 Degrees F
  • Number of Cooling Stages1
  • Overall Depth2 1/4 in
  • Overall Width2 1/4 in
  • Switch TypeSPDT
  • Temperature ScaleFahrenheit
  • Voltage120V/240V/277V AC
  • Compatible System TypeAttic Fans, Fan Coil Units
  • Contact Rating Resistive @ 120V22 A
  • Contact Rating Resistive @ 277V22 A
  • Control TypeExposed Dial
  • Enclosure ColourGrey
  • Frequency50 Hz, 60 Hz
  • Inductive Amps @ 120V16 A
  • Inductive Amps @ 240V8 A
  • Locked Rotor Amps @ 240V48 A
  • Mounting LocationVertical or Horizontal
  • Number of Poles1
  • Pilot Duty Rating125 VA @ 24 to 600V AC
  • Sensor LocationRemote
  • StandardscULus
  • Application Heat and Cool
  • Bulb Length 5 in
  • Differential Type Fixed
  • Enclosure NEMA Rating 1
  • Minimum Control Temperature -30 Degrees F
  • Minimum Operating Temperature -30 Degrees F
  • Number of Heating Stages 1
  • Overall Height 5 3/4 in
  • Switch Action Open/Close on Rise
  • Temperature Differential 3 Degrees F
  • Thermostat Type Indoor Single-Stage Controls
  • Changeover Type Automatic
  • Contact Rating 120/240/277V AC
  • Contact Rating Resistive @ 240V 22 A
  • Contact Type Snap Action
  • Electrical Connection Type Hardwired
  • Enclosure Finish Polished
  • Includes Mounting Hardware
  • Inductive Amps @ 208V 9.2 A
  • Locked Rotor Amps @ 120V 96 A
  • Mounting Direction Vertical
  • Mounting Type Surface Mount
  • Number of Switches 1
  • Resistive Amps @ 208V AC 22 A
  • Sensor Type Hydraulic Capillary Bulb (Copper)
  • Temperature Sensitivity +/-3 Degrees F
  • Pays d’origine China (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande