!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LEVER HOIST W SLIP CLUTCH, LOAD CAP 3307 LB, HOIST LIFT 14 FT, LEVER 10 7/16 IN L, GRADE 100 CHAIN

LEVER HOIST W SLIP CLUTCH, LOAD CAP 3307 LB, HOIST LIFT 14 FT, LEVER 10 7/16 IN L, GRADE 100 CHAIN

KITO

LEVER HOIST W SLIP CLUTCH, LOAD CAP 3307 LB, HOIST LIFT 14 FT, LEVER 10 7/16 IN L, GRADE 100 CHAIN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
LEVER HOIST W SLIP CLUTCH, LOAD CAP 3307 LB, HOIST LIFT 14 FT, LEVER 10 7/16 IN L, GRADE 100 CHAIN

LEVER HOIST W SLIP CLUTCH, LOAD CAP 3307 LB, HOIST LIFT 14 FT, LEVER 10 7/16 IN L, GRADE 100 CHAIN

KITO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,158.92 / each

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article KTOL5LB015-14
  • N° de modèle du manufacturier L5LB015-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 24101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 27.0 lb

Informations sur le produit

This lever hoist includes a slip clutch and has a load capacity of 3,307 pounds with a pull-to-lift rated load of 71 pounds, and a 14-foot hoist lift. It features a Grade 100, 14-foot long chain with an electrostatic enamel finish, Weston-style brake, one reeving, and a hook-mounted (no trolley) hoist. Its lever length is 10 7/16 inches and it has a 1 1/4-inch hook opening with a minimum 13 1/4 inches between hooks.

Spécifications techniques

  • ItemLever Hoist
  • Maximum Lifting Capacity3,000 lb
  • Pull to Lift Rated Load71 lb
  • Lever Length10 7/16 in
  • Body FinishPowder Coating
  • Chain FinishNickel Plated
  • Features14 ft Long Chain with an Electrostatic Enamel Finish, A Grade 100, a Hook-Mounted (no trolley) Hoist, One Reeving, Weston-Style Brake
  • Maximum Pulling Capacity3,000 lb
  • StandardsASME B30.21, ASME HST-3
  • Mount Type Hook Mounted - No Trolley
  • Maximum Lifting Length 14 ft
  • Overload Protection Included No
  • Colour Kito Yellow
  • Brake Type Weston Style
  • Chain Length 14 ft
  • Includes Brake Yes
  • Power Source Manual
  • Pays d’origine Japan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande