LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 18 W, 32 W EQUIVALENCY, 4000K, DIMMABLE
LINEAR LED BULB, 4 FT L, T8, 18 W, 32 W EQUIVALENCY, 4000K, DIMMABLE
GE CURRENT
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Comparer
Informations sur le produit
Ampoule compacte linéaire à DEL conforme aux normes : cULus, DLC, NSF. 120 à 277VCA, 18W, culot moyen à deux broches (G13), résistante aux chocs et 2400 lumens. Et aussi durée de vie nominale de 70 000 heures et 7 ans de garantie.
Spécifications techniques
Article Ampoule à DEL linéaire
Boîtier d'ampoule Verre, polycarbonate
Bulb Designation LED18ET8/G/4/840CVG
Colour Temperature 4,000K
Lumens 2,400 lm
Résistance à l'éclatement Oui
Couleur sélectionnable Non
Ampoule de type UL Type A
Normes Classé cULus, DLC, NSF
Overall Length 48 in
Durée de la garantie du fabricant - ampoule 7 ans
Source d'alimentation d'ampoule Prêt-à-brancher
Type de gradation Sans réglage de l'intensité
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Couleur de lumière Blanc
Températures de service max. 113 Degrees F
Diamètre de l'ampoule 1 po
Type de culot d'ampoule Double broche moyenne (G13)
Bulb Shape T8
Indice de rendu des couleurs 80
Puissance en watt équivalente - lampes à incandescence 32 W
Nominal Length 4 ft
Watts 18 W
Type de lampe (éclairage) DEL
Tension (V) 120 à 277 V CA
Construction renforcée Non
Fini de l'ampoule Dépolie
Température d'allumage d'ampoule min. -4 Degrees F
Type d'allumage d'ampoule Instantané
Méthode de gradation Sans réglage de l'intensité
Pour luminaires fermés Oui
Durée de vie nominale 70,000 hr
Lumen sélectionnable Non
Intensité réglable Oui
Pays d’origine China
(sous réserve de modification)